| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-3555691 Herst.-Nr.: 49944 EAN/GTIN: 0023942499442 |
| |
|
| | |
| Mit dem neuen Compact Charger-Ladegerät von Verbatim können NiMH-Akkus vom Typ AA und AAA aufgeladen werden. Da jeder Akku 500 bis 1000 Alkali-Batterien ersetzt, bedeutet dieses umweltfreundliche Ladegerät eine deutliche Kostenersparnis. Wenn das Ladegerät stets angeschlossen bleibt, ist Ihr Gerät jederzeit bei voller Leistung einsatzbereit. Die grünen LED-Anzeigen leuchten während des gesamten Ladevorgangs und erlöschen nur dann, wenn das Ladegerät getrennt wird oder die Akkus herausgenommen werden. Schließen Sie das Ladegerät direkt an einer Netzsteckdose an, und legen Sie die Akkus ein. Die Akkus sind bereits nach 7 Stunden vollständig aufgeladen. Bei neuen Akkus sind für eine optimale Akkuleistung zwei bis drei Lade-/Nutzungszyklen erforderlich. Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Weiß | Sonstige Funktionen | Abmessungen (BxTxH) | 43 x 28 x 104 mm | Merkmale | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 2 | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 85044055 | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 45 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -25 - 60 °C | Energie | Eingangsfrequenz | 50/60 Hz | | Ausgangsspannung | 1.4 V | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 114 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, aa akku ladegerät |
| | |
| |