Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phanteks Eclipse P400 Tempered Glass Midi Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phanteks Eclipse P400 Tempered Glass Midi Tower Schwarz
Phanteks Eclipse P400 Tempered Glass Midi Tower Schwarz
Phanteks Eclipse P400 Tempered Glass Midi Tower Schwarz
Phanteks Eclipse P400 Tempered Glass Midi Tower Schwarz
Phanteks Eclipse P400 Tempered Glass Midi Tower Schwarz
Phanteks Eclipse P400 Tempered Glass Midi Tower Schwarz
Phanteks Eclipse P400 Tempered Glass Midi Tower Schwarz
Phanteks Eclipse P400 Tempered Glass Midi Tower Schwarz
Phanteks Eclipse P400 Tempered Glass Midi Tower Schwarz
Phanteks Eclipse P400 Tempered Glass Midi Tower Schwarz
Phanteks Eclipse P400 Tempered Glass Midi Tower Schwarz
Phanteks Eclipse P400 Tempered Glass Midi Tower Schwarz
Phanteks Eclipse P400 Tempered Glass Midi Tower Schwarz
Phanteks Eclipse P400 Tempered Glass Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-35415548
Hersteller:
     Phanteks
Herst.-Nr.:
     PH-EC416PTG_BK
EAN/GTIN:
     886523301134
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
300 mm
Verpackungstiefe
520 mm
Verpackungshöhe
555 mm
Paketgewicht
8000 g
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, micro ATX, Mini-ATX
Anzahl der 3,5
2
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Stahl, Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5
2
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Seitenfenster
Ja
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Beleuchtungsort
Intern
Anti-Staubfilter
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Reset-Knopf
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
160 mm
Max Grafikkarten-Länge
395 mm
Maximum PSU Länge
270 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
470 mm
Höhe
465 mm
Gewicht
7000 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
1x 120 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Flüssigkeitskühlungsfähigkeit
Ja
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
120,140,280,360 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, medium tower, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 66,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,98*
€ 79,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,82*
€ 79,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,26*
€ 74,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,19*
€ 68,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,71*
€ 67,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.