Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6414-495003 Herst.-Nr.: 42467 EAN/GTIN: 4043619424672 |
| |
|
|  |  |
 | In das Aluminium-Gehäuse kann man eine 2.5” SATA Festplatten einbauen und diese via USB 2.0 an jeden PC oder jedes Notebook anschließen. - USB 2.0 Spezifikation Revision 2.0 - Datentransferraten bis zu 480 Mbps - Für 2.5” SATA I oder SATA II Festplatten - Größe (LxBxH): 131 mm x 73 mm x 13 mm - Hot Plug, Plug & Play Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Abmessungen (BxTxH) | 73 x 131 x 13 mm |  | Kompatible Betriebssysteme | Win 2000/XP/Vista |  | Datenrate | 480 Mbps | Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | USB | Speichermedium | Größe des Speicherlaufwerks | 2.5 Zoll |  | Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | Serial ATA II |  | Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 1 | Design | Produktfarbe | Schwarz, Silber |  | Material | Aluminium | Leistungen | Plug | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |  | Schnittstelle | USB 2.0/1.1 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 6414 | |  | |  |  | pro Paket | € 8,50* | ab € 33,05* | € 45,45* |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 6,95* | ab € 43,67* | € 59,51* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 6414 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 33,05* pro Stück) |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6414 |  | Versand: Lager 6414 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |  | ab € 130,00* | € 3,50* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6414 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|