Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol C146 E Stiftleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amphenol C146 E Stiftleiste
Amphenol C146 E Stiftleiste
Artikel-Nr.:
     CIDE9-35215921
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C14610A0241021
EAN/GTIN:
     8716065324761
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Stiftleiste
stiftleiste
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Stiftleiste
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Anzahl Pins
24
Spannung
600 V
Zertifikate
Zertifizierung
UL 94 DIN EN 60664-1 / IEC 60664-1 DIN EN 60512-2, Test 4a / IEC 60512-2, Test 4a DIN EN 60512-2, Test 3a / IEC 60512-2, Test 3a DIN EN 60512-2, Test 2a / IEC 60512-2 Test 2a DIN VDE 0627 DIN EN 60512-3, Test 5b / IEC 60512-2 Test 5b
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
C14610B0241021
ab € 10,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.