Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol mate - C146 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amphenol mate - C146 E
Amphenol mate - C146 E
Artikel-Nr.:
     CIDE9-35206264
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C14610B0241021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Weitere Informationen:
Merkmale
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Anzahl Pins
24
Spannung
600 V
Zertifikate
Zertifizierung
UL 94<br />DIN EN 60664-1 / IEC 60664-1<br />DIN EN 60512-2, Test 4a / IEC 60512-2, Test 4a<br />DIN EN 60512-2, Test 3a / IEC 60512-2, Test 3a<br />DIN EN 60512-2, Test 2a / IEC 60512-2 Test 2a<br />DIN VDE 0627<br />DIN EN 60512-3, Test 5b / IEC 60512-2 Test 5b
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
C14610A0241021
ab € 10,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.