Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol mate - C146 D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amphenol mate - C146 D
Amphenol mate - C146 D
Artikel-Nr.:
     CIDE9-35181416
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C14610A0150002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Weitere Informationen:
Merkmale
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Anzahl Pins
15
Spannung
250 V
Zertifikate
Zertifizierung
UL 94<br />DIN EN 60068-1 / IEC 60068-1<br />IEC 60664-1<br />DIN EN 60512-3<br />IEC 60664-1<br />DIN EN 60130-9
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
C14610B0150002
ab € 5,67*
Zubehör
Amphenol
C146 21R010 500 4
ab € 7,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.