Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SINE/TUCHEL C146 21R010 500 4 HAUBE, NIEDR, EINF. SEITL GR.15D M25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2191952
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C146 21R010 500 4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse
Industriesteckverbinder: Gehäuse, Einführung seitlich
  • Arretierung/Sicherung: 1 Hebel
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Zinklegierung
  • Zur Verwendung mit: C146 A10 Inserts &, Bases
  • Produktpalette: Heavy Mate A
  • Größe Rechteckgehäuse: 10A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse amphenol, steckergehäuse, gehäuse: für hdc-steckverbinder, Gehäuse, Gehäuseoberteile, Gehäuseunterteile, Industriesteckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, AMPHENOL SINE/TUCHEL, C146 21R010 500 4, 2191952, 219-1952
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 7,10*
    € 15,83*
    Lager 139
    27
    € 14,99*
    ab € 9,88*
    € 19,66*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,66*
    € 23,40
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,31*
    € 22,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,95*
    € 21,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,70*
    € 17,49
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,33*
    € 17,05
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,87*
    € 16,51
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,55*
    € 14,93
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 12,43*
    € 14,79
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 12,31*
    € 14,65
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,88*
    € 11,76
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.