Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dynavox 206438 Steckdose 2x Banana Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dynavox 206438 Steckdose 2x Banana Weiß
Dynavox 206438 Steckdose 2x Banana Weiß
Dynavox 206438 Steckdose 2x Banana Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-35107746
Hersteller:
     Dynavox
Herst.-Nr.:
     206438
EAN/GTIN:
     4250019121197
Suchbegriffe:
LS-Buchse
Lautsprecherbuchse
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Hochwertige Lautsprecheranschlussblende für zwei Lautsprecher. Material Kunststoff. Schraubanschluss bzw. Anschluss für Bananenstecker. Kann direkt auf der Standardunterputzdose montiert werden. Inkl. 2 Schrauben zur Befestigung an der Unterputzdose.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Höhe
85 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
2x Banana
Anzahl Fassungen
2
Weitere Suchbegriffe: Telefonbuchsen, ls buchse
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.