Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G 88543 Stromkabel Schwarz 2 m CEE7/7 C13-Koppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G 88543 Stromkabel Schwarz 2 m CEE7/7 C13-Koppler
C2G 88543 Stromkabel Schwarz 2 m CEE7/7 C13-Koppler
C2G 88543 Stromkabel Schwarz 2 m CEE7/7 C13-Koppler
C2G 88543 Stromkabel Schwarz 2 m CEE7/7 C13-Koppler
C2G 88543 Stromkabel Schwarz 2 m CEE7/7 C13-Koppler
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3487996
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     88543
EAN/GTIN:
     757120885436
Suchbegriffe:
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker au...
netzkabel schuko cee 7/7 stecker au...
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
CEE7/7
Anschluss 2
C13-Koppler
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
207 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
UM.EB6EE.001
ab € 146,55*
Zubehör
AOC
E2270SWN
ab € 142,48*
Zubehör
NEC
60003437
ab € 609,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.