Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 12001-20 Astschere Bypass Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena 12001-20 Astschere Bypass Schwarz, Orange
Gardena 12001-20 Astschere Bypass Schwarz, Orange
Gardena 12001-20 Astschere Bypass Schwarz, Orange
Gardena 12001-20 Astschere Bypass Schwarz, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE9-34648797
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     12001-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Astschere
Astschneider
Baumschere
Bypass-Schere
Der Spezialist für die Pflege hoher Bäume
Der GARDENA Teleskop Baum- und Strauchschneider StarCut 410 plus ist der Spezialist für die Pflege von hochgewachsenen Bäumen und Sträuchern. Er verfügt über einen teleskopierbaren Aluminiumstiel, der stufenlos von 230 bis 410 cm erweitert werden kann. Damit ist der GARDENA Teleskop StarCut 410 plus noch flexibler im Einsatz und erlangt mit Anwender eine Reichweite bis zu 6,5 m. Die 12-fache Getriebeübersetzung gewährleistet ein kraftvolles Schneiden von Ästen mit einem Durchmesser von bis zu 32 mm. Der neue verstellbare Räumhaken sorgt für zusätzlichen Komfort bei der Baumpflege. Denn damit können die abgeschnittenen Äste problemlos aus der Baumkrone entfernt werden. Der GARDENA Teleskop StarCut 410 plus verfügt über ein innenliegendes Zugband, das verhindert ein Verheddern im Geäst während des Schneidens. Der extra leichte und schmale Schneidkopf ermöglicht auch in Stammnähe ein komfortables und zielsicheres Schneiden. Der Schnittwinkel ist vom Boden aus individuell einstellbar. Die präzisionsgeschliffenen antihaftbeschichteten Messer reduzieren den Widerstand beim Schneiden und sind leicht zu reinigen. Die Ziehhülse mit Abrutschstopp und ein zusätzlicher T-Griff sorgen für eine angenehme und sichere Handhabung. Der GARDENA Teleskop StarCut 410 plus ist ‚Made in Germany‘. 25 Jahre Garantie gewährleisten höchste Qualität.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schneidesystem
Bypass
Materiallgriff
Aluminium
Handgrifffarbe
Schwarz, Orange
Klingenfarbe
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
2300 mm
Ausschnittkapazität
32 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,28*
€ 100,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,54*
€ 99,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,26*
€ 94,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,02*
€ 89,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,97*
€ 79,69
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.