Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Assistent 178N-7/147 Stahl Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAZET Assistent 178N-7/147 Stahl Schwarz, Blau
HAZET Assistent 178N-7/147 Stahl Schwarz, Blau
HAZET Assistent 178N-7/147 Stahl Schwarz, Blau
HAZET Assistent 178N-7/147 Stahl Schwarz, Blau
HAZET Assistent 178N-7/147 Stahl Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-34648669
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     178N-7/147
EAN/GTIN:
     4000896205080
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Ringmaulschlüssel-Sätze
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Regale
7 Regale
Rahmenmaterial
Stahl
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Regaltragfähigkeit
20 kg
Lenkrollen
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Gewicht und Abmessungen
Breite
498 mm
Tiefe
781 mm
Höhe
1037 mm
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.171,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.236,76*
€ 1.471,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.232,73*
€ 1.466,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.229,17*
€ 1.462,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.206,77*
€ 1.436,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.196,33*
€ 1.423,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.183,09*
€ 1.407,88
pro Stück
ab 11 Stück
€ 1.172,12*
€ 1.394,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.171,41*
€ 1.393,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.