Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-iT RB-HEATSINK Computerkühlsystem Prozessor Kühlkörper/Radiator Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Joy-iT RB-HEATSINK Computerkühlsystem Prozessor Kühlkörper/Radiator Aluminium
Joy-iT RB-HEATSINK Computerkühlsystem Prozessor Kühlkörper/Radiator Aluminium
Artikel-Nr.:
     820-1150460
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     RB-HEATSINK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Kühlkörper
entwicklungskit
KÜHLKÖRPERSATZ

Dieses Kühlkörper-Set für den Raspberry Pi A,B,B+, Modell 2, Banana PI, pcDuino und viele weitere Einplatinencomputer besteht aus 3 selbstklebenden Kühlkörpern. So schützen Sie Ihren Einplatinencomputer perfekt in schwierigen Temperaturumgebungen oder bei Übertaktung der CPU vor Thermikproblemen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
14 mm
Höhe
5 mm
Gewicht
1 g
Design
Produktfarbe
Aluminium
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Heizbecken Abmessungen (W x D x H)
8 x 8 x 5 mm
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Kühlkörper/Radiator
Kompatible Produkte
Raspberry Pi A, B, B+, model 2, Banana Pi, pcDuino
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,06*
€ 1,68*
pro Stück
€ 6,70*
ab € 1,85*
€ 2,97*
7 Tage
26
pro Paket
€ 6,99*
ab € 3,18*
€ 5,08*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 12,07*
€ 17,14*
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.