Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust 21671 Mikrofon Schwarz PC-Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust 21671 Mikrofon Schwarz PC-Mikrofon
Trust 21671 Mikrofon Schwarz PC-Mikrofon
Trust 21671 Mikrofon Schwarz PC-Mikrofon
Trust 21671 Mikrofon Schwarz PC-Mikrofon
Trust 21671 Mikrofon Schwarz PC-Mikrofon
Trust 21671 Mikrofon Schwarz PC-Mikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE9-34639782
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     21671
EAN/GTIN:
     8713439216714
Suchbegriffe:
Mono-Mikrofone
Schwanenhalsmikrofon
Schwanenhalsmikrophon
Tischmikrofone
Leistungsstarkes Mikrofon mit Stummschaltung und Dreibeinstativ für hervorragende klare und natürliche Sprachwiedergabe
- Leistungsstarkes Mikrofon mit Stummschaltung und Dreibeinstativ für hervorragende klare und natürliche Sprachwiedergabe
- Ideal für Sprachaufzeichnungen, Onlinespiele, Chats, Skype und sprachgesteuerte Anwendungen
- Für den Universalgebrauch: Durch tragbares Mikrofondesign mit stabilem Dreibeinstativ sowohl für mobile als auch Freisprechanwendungen geeignet
- Goldbeschichteter 3,5-mm-Stecker für zuverlässige Verbindung und beste Sprachqualität
- Extralanges 250-cm-Kabel.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Mikrofongewicht
147 g
Microphon Abmessungen (D x H)
45 x 135 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Kabellänge
2.5 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85181000
Lieferumfang
Desktop-Ständer
Ja
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm)
Mikrofon
Typ
PC-Mikrofon
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
3,5 mm (1/8")
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.