Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 6125/01-885-500 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 6125/01-885-500 Schwarz
Busch-Jaeger 6125/01-885-500 Schwarz
Busch-Jaeger 6125/01-885-500 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-34564612
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     6115-0-0215
EAN/GTIN:
     4011395139578
Suchbegriffe:
Tastsensor
tastsensor
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
Busch-Jaeger
Oberflächentyp
Matte
Kompatibilität
6120-0-0072 6120-0-0075
Anzahl Fassungen
1
Reihe von Modulen
1
Zertifizierung
CE
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
181 mm
Verpackungshöhe
69 mm
Paketgewicht
159 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Höhe
63 mm
Gewicht
159 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,82*
€ 168,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,32*
€ 168,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,63*
€ 160,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,21*
€ 152,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,75*
€ 135,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.