Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti UAP-AC-SHD WLAN Access Point 1000 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE9-34548160
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     UAP-AC-SHD
EAN/GTIN:
     817882020473
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Betriebstemperatur
-10 - 70 °C
Antenne
Anzahl der Antennen
2
Antenne Zunahmeniveau (max)
6 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
48.1 mm
Höhe
220 mm
Gewicht
700 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WEP, WPA-Enterprise, WPA-PSK
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Wi-Fi Datenrate (max)
1733 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
VLAN-Unterstützung
Ja
Ratenbeschränkung
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Stromverbrauch (max.)
20 W
Design
Produktfarbe
Weiß
Reset-Knopf
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, IC
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 344,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,56*
€ 455,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,55*
€ 451,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,95*
€ 439,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,81*
€ 435,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,18*
€ 409,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ubiquiti Networks
U-PRO-MP
ab € 6,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.