| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-34516635 Herst.-Nr.: F7U017BT EAN/GTIN: 745883730636 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | IHR NEUER BEGLEITER IM AUTO Die Auto-Lüftungshalterung bietet Ihnen eine sichere Möglichkeit, Ihr Smartphone im Auto zum Freisprechen zu nutzen. Sie eignet sich für die meisten großen Smartphones mit Displays von bis zu 5,5 Zoll, auch wenn sich diese in einer Hülle befinden. Mit der Halterung können Sie Ihr Smartphone so an der Lüftung am Armaturenbrett Ihres Autos anbringen, dass es sich genau auf Augenhöhe befindet. Sie benötigen hierzu keine Saugnäpfe und Haftstreifen. Sie können die Halterung um 180 Grad drehen und Ihr Smartphone im Hoch- oder Querformat nutzen. HERGESTELLT FÜR: iPhone, Samsung, LG und andere Smartphones bis zu 5,5 Zoll, auch in der jeweiligen Hülle PASSGENAUE EINSTELLUNG FÜR EINEN GUTEN HALT DES GERÄTS Diese vielseitige, flache Halterung lässt sich einfach an den Lüftern beliebiger Fahrzeuge anbringen. Die verstellbaren Klemmen eignen sich für die meisten Smartphones mit Displays von bis zu 5,5 Zoll, etwa iPhone, Samsung und andere Smartphones auf dem Markt. ANSICHT IM HOCH- UND QUERFORMAT Da sich die Lüftungshalterung um 180 Grad nach links und rechts drehen lässt, können Sie Ihr Smartphone zur Ansicht bequem ins Hoch- oder Querformat bringen. Im Hochformat lässt sich das Gerät bequem laden und zum Abspielen von Musik und Freisprechen nutzen. Im Querformat können Sie einfach auf Ihre Lieblingsnavigations-Apps zugreifen. PRAKTISCHE KABELFÜHRUNG Ein Kabelclip an der Rückseite der Halterung sorgt für eine optimale Befestigung des Steckers ihres Kabels an Ihrem Gerät – leicht zugänglich und ordentlich. So können Sie Ihr Smartphone bequem über die Strombuchse des Autos aufladen, wenn es sich in der Halterung befindet. Ein Auto-Ladegerät ist separat erhältlich. GEEIGNET FÜR HÜLLEN Sie brauchen die Schutzhülle nicht einmal von Ihrem Smartphone abzunehmen! Die Auto-Lüftungshalterung ist auf Smartphones mit größeren Displays abgestimmt und bietet zudem genug Platz für Hüllen bis zu 3 mm. Weitere Informationen: Design | Handy-Gerätetyp | Handy/Smartphone | ![](/p.gif) | Vorgesehene Verwendung | Auto | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Silber | ![](/p.gif) | Typ | Passive Halterung | ![](/p.gif) | Material | Aluminium, Gummi, Stahl | ![](/p.gif) | Gerätemontagetyp | Autolüftungsmontage | ![](/p.gif) | Ausrichtung | Horizontal/Vertical | Ergonomie | Drehungswinkel | 180 ° | ![](/p.gif) | Maximale Bildschirmgröße | 5.5 Zoll |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Handyhalter, Handyhalterung, Smartphone-Halterung, Smartphonehalter, Smartphonehalterung, Auto-Handyhalterung, Handy-KFZ-Halterung, KFZ-Handyhalterung, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Halterung iPhone, iPhone-Halterung, belkin kfz handyhalter, mobiltelefon hülle, belkin handy-kfz-halterung, Komponent |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |