Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 21242 Fotostudio-Dauerbeleuchtung 16 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 21242 Fotostudio-Dauerbeleuchtung 16 W
Walimex 21242 Fotostudio-Dauerbeleuchtung 16 W
Walimex 21242 Fotostudio-Dauerbeleuchtung 16 W
Walimex 21242 Fotostudio-Dauerbeleuchtung 16 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-34395162
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21242
EAN/GTIN:
     4056929212426
Suchbegriffe:
Kameraleuchte
Videolampe
Videoleuchte
walimex videoleuchte
Höchste Qualität für vielfältige Einsatzbereiche

walimex pro Soft LED bedeutet neueste und leistungsstarke LED-Technologie in echter Profiqualität auch für ambitionierte Fotografen. Diese rechteckige LED Leuchte ist ideal für den On-Camera Einsatz ? egal ob direkt auf Kamera/Camcorder, im Rig/Cage oder per Magic Arm befestigt. Die Soft LED 200 Square verfügt über eine maximale Leistung von 16 Watt und überzeugt mit herausragender Produkt- und Lichtqualität sowie komplettem Lieferumfang.

Durch die Anordnung der hochmodernen SMD-Hochleistungs-LED' s im äußeren Rahmen der Leuchte und die Wiedergabe des Lichtes über die speziell konstruierte Diffusorscheibe erhalten Sie ein außergewöhnlich weiches und gleichmäßiges Licht, welches weder blendet noch reflektiert.

Die walimex pro Soft LED 200 Square Bi Color Leuchte ist ideal für anspruchsvolle Foto- und Videoanwendungen wie Baby- People-, Portrait-, Hochzeitsfotografie oder auch Interviews. In der Fotografie sind die Einsatzgebiete dieser Profi LED Leuchte von walimex pro fast unbegrenzt - egal ob per Stativ, Magic-Arm oder On-Camera befestigt.

Komfortable Bedienung, technisch auf dem allerneuesten Stand

Diese hochwertige LED On Camera Leuchte verfügt über ein passiv gekühltes und hervorragend verarbeitetes Metallgehäuse. Die walimex pro Soft LED 200 Square Leuchte ist mit einer hintergrundbeleuchteten LCD Anzeige ausgestattet, die Ihnen die Lichtstärke, die Farbtemperatur sowie den Batteriestatus in Prozent anzeigt.

Die Leuchtstärke ist stufenlos von 10 bis 100% dimmbar. Die Farbtemperatur lässt sich von 3200 bis 5600 Kelvin in 100 Kelvin Schritten einstellen. So ist jederzeit eine schnelle und genaue Anpassung des Lichtergebnisses an Ihre Wünsche möglich. Das Bi Color Modell verfügt mit 80 LED über doppelt so viele LED´s wie die Daylight Variante (40).
Beim Wechsel der Farbtemperatur verändert sich hierdurch die Leuchtstärke nicht (wie sonst bei herkömmlichen LEDs). Die hier verwendeten Hochleistungs-SMD-LED sind deutlich leistungsstärker als herkömmliche LED und überzeugen zusätzlich durch Licht mit extrem hohen Farbwiedergabeindex CRI (Colour Rendering Index) Werten.

Durch eine absolut flimmerfreie Lichtwiedergabe mit einem extrem hohen CRI von 93 bis 95 Ra ist diese LED Leuchte so hervorragend auch für ambitionierte Fotografen mit höchsten Qualitätsansprüchen geeignet.

Die Soft LED 200 Square kann per mitgeliefertem Netzteil oder mit einem NP-F Akkus (ab NP-F 550/750 oder NP-F 960 oder stärker) betrieben werden. Durch die hochwertige Konstruktion und Ausführung ist diese hochmoderne LED Leuchte sehr energieeffizient und erwärmt sich nicht. Somit ist bei entsprechend leistungsfähigen Akkus leicht ein ganztägiger Betrieb per Akku möglich. Ein Dual Ladegeräte für NP-F Akkus ist bereits serienmäßig im Lieferumfang enthalten.

Flexible Befestigung und optimal anpassbar

Die walimex pro Soft LED 200 Square verfügt bereits serienmäßig über einen hochwertigen Metall-Kugelkopf mit Blitzschuhhalterung und ¼ sowie 3/8 Zoll Gewindeanschluss. Er ist somit auf nahezu jeder Kamera/Camcorder sowie jedem Lampenstativ montierbar.

Vollwertige Ausstattung ab Werk

Die walimex pro Soft LED 200 Square Bi Color Leuchte verfügt bereits serienmäßig über eine komplette Ausstattung inkl. hochwertiger Transport- und Aufbewahrungstasche, Netzteil für den Netzbetrieb, NP-F Dual Akkuladegerät (inkl. 12V KFZ Adapter) und deutscher Anleitung.

- Optimal für Hobby- und Profifotografen/Videografen
- On-Camera, im Rig/Cage mit Magic Arm verwendbar
- Hochwertige Verarbeitung und langlebige Qualitätsausstattung in allen Baugruppen
- Stativ, Magic-Arm oder On-Camera Befestigung möglich
- Inkl. umfangreicher Vollausstattung ab Werk
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Energie
Energiequelle
AC, Akku
Gewicht und Abmessungen
Breite
204 mm
Tiefe
46 mm
Höhe (max)
124 mm
Gewicht
420 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Eingebautes Display
Ja
Lampen
Gesamtleistung
16 W
Anzahl an Lampen
80 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Strahlungswinkel
75 °
Weitere Suchbegriffe: kameraleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,11*
€ 219,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,71*
€ 211,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,71*
€ 203,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,77*
€ 197,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,94*
€ 178,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.