Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti UAP-AC-IW WLAN Access Point 867 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti UAP-AC-IW WLAN Access Point 867 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti UAP-AC-IW WLAN Access Point 867 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti UAP-AC-IW WLAN Access Point 867 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti UAP-AC-IW WLAN Access Point 867 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33702847
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     UAP-AC-IW
EAN/GTIN:
     810354025549
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Antenne
Antennenfunktionen
Integrierte Antenne
Anzahl der Antennen
1
Antenne Zunahmeniveau (max)
2 dBi
Polarisation
Einzelne Polarisation
Gewicht und Abmessungen
Breite
86.7 mm
Tiefe
25.75 mm
Höhe
139.7 mm
Gewicht
200 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
3
Anzahl interner RJ-45-Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
AES, TKIP, WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
867 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)
867 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Frequenzband
2.4 - 5 GHz
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3at
Zahl der Benutzer
250 Benutzer
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Ratenbeschränkung
Ja
Kabellose Isolierung
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Maximum Innenabstand
100 m
Übermittlungsleistung
20 dBmW
Lieferumfang
Montageset
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
AC Eingangsspannung
48 V
Eingangsstrom
0.5 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
7 W
Stromverbrauch (max.)
19 W
Design
Platzierung
In Wand
Produktfarbe
Weiß
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
DFS, CE, FCC, IC
Weitere Suchbegriffe: ubiquiti access point, access point
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,31*
€ 119,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,69*
€ 118,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,92*
€ 104,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,78*
€ 103,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,22*
€ 93,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.