Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 21241 Fotostudio-Dauerbeleuchtung 16 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 21241 Fotostudio-Dauerbeleuchtung 16 W
Walimex 21241 Fotostudio-Dauerbeleuchtung 16 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33664056
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21241
EAN/GTIN:
     4056929212419
Suchbegriffe:
Kameraleuchte
Videolampe
Videoleuchte
walimex videoleuchte
  • Professionelles LED Foto- und Videolicht, On-Camera Licht - Soft LED Serie für besonders weiches und dabei extrem hochwertiges Licht - Runde Ausführung mit 178mm Durchmesser - 80 Hochleistungs-LED's, Leistung: 16 Watt - Bi Color, Farbtemperatur 3200 - 5600Kelvin, CRI 93-95 Ra - Beleuchtetes LCD Display, Metallgehäuse, inkl. hochwertigem Kugelkopf - Betrieb mit NP-F Akkus oder Netzteil - Komplette Lichtlösung mit umfangreichem Zubehör inkl. Akkuladegerät und Transport? und Aufbewahrungstasche
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Energie
Energiequelle
AC, Akku
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
178 mm
Tiefe
46 mm
Gewicht
720 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Dimmbar
Ja
Anzeigelicht
Ja
Lampen
Gesamtleistung
16 W
Anzahl an Lampen
80 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Strahlungswinkel
75 °
Weitere Suchbegriffe: kameraleuchte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,91*
€ 173,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,07*
€ 169,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,72*
€ 160,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,63*
€ 155,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,19*
€ 139,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.