Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gre 90230 (CN) Poolheizung Solarkuppel Poolheizung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gre 90230 (CN) Poolheizung Solarkuppel Poolheizung
Gre 90230 (CN) Poolheizung Solarkuppel Poolheizung
Gre 90230 (CN) Poolheizung Solarkuppel Poolheizung
Gre 90230 (CN) Poolheizung Solarkuppel Poolheizung
Gre 90230 (CN) Poolheizung Solarkuppel Poolheizung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33633983
Hersteller:
     Gre
Herst.-Nr.:
     90230 (CN)
EAN/GTIN:
     8427370902307
Suchbegriffe:
Pool-Heizung
Pool-Wärmepumpe
Poolheizung
pool heizung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
590 mm
Verpackungstiefe
590 mm
Verpackungshöhe
290 mm
Verpackungsvolumen
91000 cm³
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
7800 g
Merkmale
Produkttyp
Solarkuppel Poolheizung
Produktfarbe
Schwarz
Intrastat-Code
84212100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 295,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,68*
€ 430,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,57*
€ 421,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,54*
€ 392,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,75*
€ 384,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,69*
€ 351,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bestway
58423
ab € 62,98*
Zubehör
Gre
AR2000
ab € 186,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.