Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE X242 10G SFP+ 1m Koaxialkabel Direct Attach Copper SFP+ Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE X242 10G SFP+ 1m Koaxialkabel Direct Attach Copper SFP+ Schwarz
HPE X242 10G SFP+ 1m Koaxialkabel Direct Attach Copper SFP+ Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3357737
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     J9281B
EAN/GTIN:
     884962255582
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Eine preisgünstige 10-Gigabit-Konnektivitätsoption bestehend aus einem 1 m langen Kabel mit SFP+-Anschlüssen, die dauerhaft an beiden Enden befestigt sind.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Gewicht
111 g
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
SFP+
Anschluss 2
SFP+
Kabeltyp
Direct Attach Copper
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Stecker
SFP+
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,13*
€ 137,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,22*
€ 135,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,67*
€ 126,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,16*
€ 123,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,47*
€ 107,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aruba
JL356A
ab € 4.321,05*
Zubehör
Aruba
JL357A#ABB
ab € 4.509,67*
Zubehör
Aruba
JL430A
ab € 7.591,41*
Zubehör
Aruba
JL430A#ABB
ab € 4.614,76*
Zubehör
Aruba
JL429A
ab € 6.913,17*
Zubehör
Aruba
JL428A#ABB
ab € 7.671,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.