Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech TFX-350W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech TFX-350W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Grau
Inter-Tech TFX-350W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Grau
Inter-Tech TFX-350W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Grau
Inter-Tech TFX-350W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Grau
Inter-Tech TFX-350W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Grau
Inter-Tech TFX-350W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33503874
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88882154
EAN/GTIN:
     4260455640374
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Das TFX-350W ist das ideale TFX-Netzteil für Desktop-Systeme mit besonderen Leistungsanforderungen. Das Netzteil überzeugt durch eine Vielzahl an Anschlussmöglichkeiten und bietet mit dem zusätzlichen PCIe 6+2pin Stecker die Möglichkeit eine separate, leistungshungrige Grafikkarte zu versorgen. Mit Effizienzwerten von über 82+ entlastet das TFX-350W Ihren Geldbeutel und schont gleichzeitig die Umwelt.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
2
Anzahl SATA Stromstecker
3
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
1
CPU Stecker (4+4 pin)
Ja
Floppy-Laufwerk Stromverbindung
1
Energie
Gesamtleistung
350 W
AC Eingangsspannung
110 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
4 - 8 A
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)
26.4 W
Kombinierter Strom (+12V)
156 W
Kombinierter Strom (+5V)
40 W
Kombinierter Strom (-12V)
3.6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
12.5 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
8 A
Max. Ausgangsstrom (+12V1)
13 A
Max Ausgangsstrom (+12V2)
13 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
8 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
2.5 A
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überspannung, Kurzschluß
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS
Design
Produktfarbe
Grau
Lüfterdurchmesser
80 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733020
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
175 mm
Höhe
65 mm
Gewicht
990 g
Weitere Suchbegriffe: computer-netzteil
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 43,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.