Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TESA5940400000 Herst.-Nr.: 59404-00000-00 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| tesa® TACK XL sind transparente, doppelseitige Klebepunkte zur Befestigung von Objekten an Wänden, Fenstern oder Spiegeln in privaten Haushalten oder Büros. Während man mit dem Basisprodukt tesa® TACK u.a. Postkarten anbringen kann, ermöglicht die XL-Variante das sichere Aufhängen von größeren Papieren oder Kalenderblättern ohne die Hilfe von Magneten, Reißzwecken oder Nägeln. Die doppelseitigen Klebepunkte lassen sich komfortabel verarbeiten, rückstandslos entfernen und wiederverwenden. Hinweis: Um die maximale Klebeleistung zu erreichen, sollte der Untergrund staubfrei und trocken sein. Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl | 36 | Merkmale | Produkttyp | Montagepad | | Produktfarbe | Transparent |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 20 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,97* | € 2,66* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,81* | € 3,25* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,92* | € 3,27* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 2,01* | € 3,42* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 2,02* | € 3,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 53,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|