Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Artemide Tizio Tischleuchte GY6.35 50 W Halogen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artemide Tizio Tischleuchte GY6.35 50 W Halogen Schwarz
Artemide Tizio Tischleuchte GY6.35 50 W Halogen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33459336
Hersteller:
     Artemide
Herst.-Nr.:
     A009010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtmittel GY6,35
Sockel GY6,35
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Leuchtenfamilie, erhältlich in verschiedenen Größen und Bestückungen und mit verschiedenen Oberfl ächen.Materialien: Lackiertes Polycarbonat. Tizio LED: Kopf aus Aluminium.Spezifi kation: Ausrichtbare Arme und Leuchtenkopf mit Gegengewichten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
660 mm
Höhe (max)
1190 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polycarbonat
Empfohlene Platzierung
Wohnzimmer, Büro
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220-240 V
Leistungen
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GY6.35
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lampenleistung
50 W
Leuchtmitteltyp
Halogen
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
4000 h
Lichtstärke
1180 Lux
Kompatible Leuchtmitteltypen
Halogen, LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 220,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,45*
€ 324,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,14*
€ 317,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,92*
€ 295,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,58*
€ 292,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,13*
€ 261,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.