Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Artemide Mezzachimera Tischleuchte E27 46 W Halogen Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artemide Mezzachimera Tischleuchte E27 46 W Halogen Weiß
Artemide Mezzachimera Tischleuchte E27 46 W Halogen Weiß
Artemide Mezzachimera Tischleuchte E27 46 W Halogen Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33459303
Hersteller:
     Artemide
Herst.-Nr.:
     0055010A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Sockel aus weiß lakiertem Metall; Rahmen/Leuchtenschirm aus opalweißem Metacrylat, heiß gebogen. Diffuse und gefilterte Lichtverteilung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
770 mm
Breite
220 mm
Design
Produktfarbe
Weiß
Material
Polymethylmethacrylat (PMMA)
Empfohlene Platzierung
Wohnzimmer
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A
Energie
AC Eingangsspannung
220-240 V
Leistungen
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Warmes, blendfreies Licht
Ja
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
3 Glühbirne(n)
Lampenleistung
46 W
Leuchtmitteltyp
Halogen
Farbtemperatur
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
2000 h
Lichtstärke
700 Lux
Kompatible Leuchtmitteltypen
Halogen, LED
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 390,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,45*
€ 551,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,80*
€ 529,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,96*
€ 512,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,32*
€ 497,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,13*
€ 464,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.