Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXIT Finta Goal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXIT Finta Goal
EXIT Finta Goal
EXIT Finta Goal
EXIT Finta Goal
EXIT Finta Goal
EXIT Finta Goal
EXIT Finta Goal
EXIT Finta Goal
EXIT Finta Goal
EXIT Finta Goal
EXIT Finta Goal
EXIT Finta Goal
EXIT Finta Goal
EXIT Finta Goal
EXIT Finta Goal
EXIT Finta Goal
EXIT Finta Goal
EXIT Finta Goal
EXIT Finta Goal
EXIT Finta Goal
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33445515
Hersteller:
     EXIT
Herst.-Nr.:
     41.07.10.00
EAN/GTIN:
     8718469467143
Suchbegriffe:
Fußballtor
fußballtor
Schiess deine Tore stilvoll mit diesem ultracoolem EXIT Finta Fussballtor; ein Tor in Grossformat! Wer sagt, dass alle Tore weiss sein müssten? Wer sagt, dass Fussballtore nicht schön sein könnten? Dieses EXIT Coppa Fussballtor kombiniert ein robustes und hübsches Design mit hoher Qualität.
Die EXIT Finta ist mit seiner Bemessung von 300 x 200 x 90 cm der Grösste in der Familie der EXIT Tore. Ein ideales Tor um hinter in den Garten auf zu stellen, für jung und alt! Ausserdem sieht Tor im Garten mit seinem wunderbaren schwarzen (galvanisierten und pulverbeschichteten!) Rahmen (Pfosten Ø50 x 1,50 mm) mit schwarzem Netz einfach toll aus. Das Netz ist feinmaschig und durch seine innovative Aufbau (patentiert) nicht länger eine Ärgernisquelle, sondern ein Genuss um zu spielen!

Die EXIT Finta unterscheidet sich mit einem innovativen (patentiert), soliden und benutzerfreundlichen Verankerungssystem, es besteht aus sowohl Ankerrohre und Erdanker! Das Tor lässt sich hiermit sehr stabil in den Garten aufstellen. Sie wollen auch noch den Rasen mähen? Das Tor kann man sehr einfach aus den Erdanker entfernen und Sie können den Rasen einfach mähen. Nach dem Mähen stellen Sie das EXIT Finta Fussballtor einfach und schnell wieder auf.

Um den Fussballspass vollständig zu machen und das beste neue Fussballtalent weiter zu entwickeln liefern wir standardmässig ein Torwand-Plane.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
33000 g
Verpackungsvolumen
80000 cm³
Verpackungssprachen
Multi
Gewicht und Abmessungen
Breite
3000 mm
Tiefe
900 mm
Höhe
2000 mm
Gewicht
31000 g
Merkmale
Zielgruppe
Jugend
Befestigungstyp
Freistehend
Rahmenfarbe
Schwarz
Rahmenmaterial
Stahl
Rahmendurchmesser
50 mm
Rahmen Dicke
1.5 mm
Tornetzfarbe
Schwarz
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Einfache Montage
Ja
Tragbar
Ja
Einfache Aufbewahrung
Ja
Montage erforderlich
Ja
Lieferanteneigenschaften
Anzahl Teile
2 Stück(e)
Material
Stahl
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)
Multi
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Multi
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Saisonal
Dauerhaft
(cdm) Publikumsgruppen
Frühe Kindheit, Kinder, Erwachsener
(cdm) Zusätzliche Verwendung
Draußen
(cdm) Elterliche Anwesenheit
Empfohlen
(cdm) Erschlossene Kapazitäten
Teilen, Adresse
Sonstige Funktionen
Minimale Anzahl an Spielern
1
Sicherheitsrichtlinie Alterswarnung (2009/48/CE)
Nicht unter 36 Monaten geeignet
(cdm) Stückzahl
2
Lieferumfang
Anzahl
1
Torbildschirm enthalten
Ja
Anzahl der enthaltenen Verankerungen
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 273,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,83*
€ 325,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,04*
€ 321,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,68*
€ 294,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,05*
€ 286,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,59*
€ 262,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EXIT
41.05.10.00
€ 152,31*
Zubehör
EXIT
41.03.10.00
€ 107,67*
Zubehör
EXIT
41.01.20.00
€ 125,97*
Zubehör
EXIT
41.00.20.00
€ 98,88*
Zubehör
EXIT
42.22.12.00
€ 355,33*
Zubehör
EXIT
42.30.20.00
€ 528,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.