Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXIT Maestro Goal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXIT Maestro Goal
EXIT Maestro Goal
EXIT Maestro Goal
EXIT Maestro Goal
EXIT Maestro Goal
EXIT Maestro Goal
EXIT Maestro Goal
EXIT Maestro Goal
EXIT Maestro Goal
EXIT Maestro Goal
EXIT Maestro Goal
EXIT Maestro Goal
EXIT Maestro Goal
EXIT Maestro Goal
EXIT Maestro Goal
EXIT Maestro Goal
EXIT Maestro Goal
EXIT Maestro Goal
EXIT Maestro Goal
EXIT Maestro Goal
EXIT Maestro Goal
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33445356
Hersteller:
     EXIT
Herst.-Nr.:
     41.03.10.00
EAN/GTIN:
     8718469462148
Suchbegriffe:
Fußballtor
fußballtor
Schiess deine Tore stilvoll mit diesem ultracoolem EXIT Maestro Fussballtor; ein Tor in Grossformat! Wer sagt, dass alle Tore weiss sein müssten? Wer sagt, dass Fussballtore nicht schön sein könnten? Dieses EXIT Maestro Fussballtor kombiniert ein robustes und hübsches Design mit hoher Qualität.
Die EXIT Maesto ist mit seiner Abmessung von 180 x 120 x 60 cm ein ideales Fussballtor, geeignet für grosse und kleine Gärten. Ausserdem sieht dieses Tor nicht schlecht aus im Garten mit seinem wunderbaren schwarzen (galvanisierten und pulverbeschichteten!) Rahmen mit schwarzem Netz. Das Netz ist feinmaschig und durch seine innovative Aufbau (patentiert) nicht länger eine Ärgernisquelle, sondern ein Genuss um zu spielen!

Die EXIT Maestro unterscheidet sich mit einem innovativen (patentiert), soliden und benutzerfreundlichen Verankerungssystem, es besteht aus sowohl Ankerrohre und Erdanker! Das Tor lässt sich hiermit sehr stabil in den Garten aufstellen. Sie wollen auch noch den Rasen mähen? Das Tor kann man sehr einfach aus den Erdanker entfernen und Sie können den Rasen einfach mähen. Nach dem Mähen stellen Sie das EXIT Maestro Fussballtor einfach und schnell wieder auf.

Um den Fussballspass vollständig zu machen und das beste neue Fussballtalent weiter zu entwickeln liefern wir standardmässig eine Trainingswand mit!
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
930 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
300 mm
Paketgewicht
18000 g
Verpackungssprachen
Multi
Gewicht und Abmessungen
Breite
1800 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
1200 mm
Gewicht
17000 g
Merkmale
Zielgruppe
Jugend
Befestigungstyp
Bodenmontage
Rahmenfarbe
Schwarz
Rahmenmaterial
Stahl
Rahmendurchmesser
38 mm
Rahmen Dicke
1.5 mm
Tornetzfarbe
Schwarz
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Einfache Montage
Ja
Tragbar
Ja
Einfache Aufbewahrung
Ja
Montage erforderlich
Ja
Lieferanteneigenschaften
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Material
Stahl
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)
Multi
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Multi
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Saisonal
Dauerhaft
(cdm) Publikumsgruppen
Frühe Kindheit, Kinder, Erwachsener
(cdm) Zusätzliche Verwendung
Draußen
(cdm) Elterliche Anwesenheit
Empfohlen
(cdm) Erschlossene Kapazitäten
Teilen, Adresse
Sonstige Funktionen
Minimale Anzahl an Spielern
1
Sicherheitsrichtlinie Alterswarnung (2009/48/CE)
Nicht unter 36 Monaten geeignet
(cdm) Stückzahl
1
Lieferumfang
Anzahl
1
Torbildschirm enthalten
Ja
Anzahl der enthaltenen Verankerungen
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 107,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,67*
€ 128,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,79*
€ 127,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,45*
€ 121,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,08*
€ 115,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,60*
€ 99,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EXIT
41.05.10.00
€ 152,31*
Zubehör
EXIT
41.07.10.00
€ 273,83*
Zubehör
EXIT
41.01.20.00
€ 125,97*
Zubehör
EXIT
41.00.20.00
€ 98,88*
Zubehör
EXIT
42.22.12.00
€ 355,33*
Zubehör
EXIT
42.30.20.00
€ 528,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.