Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXIT Trampolin Leiter für Rahmenhöhe von 80-95 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXIT Trampolin Leiter für Rahmenhöhe von 80-95 cm
EXIT Trampolin Leiter für Rahmenhöhe von 80-95 cm
EXIT Trampolin Leiter für Rahmenhöhe von 80-95 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33445385
Hersteller:
     EXIT
Herst.-Nr.:
     11.40.40.00
EAN/GTIN:
     8718469460540
Suchbegriffe:
Trampolin Leiter
trampolin leiter
Die EXIT Trampolin Leiter für Trampoline mit einer Rahmenhöhe zwischen 80 und 95 Zentimeter ist ein hervorragendes Hilfsmittel um auf sichere Weise auf das Trampolin zu klettern. Diese Trampolin Leiter ist für EXIT Trampoline mit einem Durchmesser von 366 und 427 Zentimeter und mit den Maßen von 214 x 366, 244 x 366 und 244 x 427 Zentimeter geeignet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
410 mm
Höhe
990 mm
Gewicht
2500 g
Merkmale
Produkttyp
Trampolinleiter
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl an Leiterstufen
2 Schritte
Kompatibler Trampolindurchmesser (min.)
3660 mm
Kompatible Trampolin-Rahmenhöhe (min.)
850 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
1060 mm
Paketgewicht
3200 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EXIT
11.40.41.00
ab € 30,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.