Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Blue Dynamic Fahrzeugbatterie 44 Ah 12 V 420 A Auto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta Blue Dynamic Fahrzeugbatterie 44 Ah 12 V 420 A Auto
Varta Blue Dynamic Fahrzeugbatterie 44 Ah 12 V 420 A Auto
Varta Blue Dynamic Fahrzeugbatterie 44 Ah 12 V 420 A Auto
Varta Blue Dynamic Fahrzeugbatterie 44 Ah 12 V 420 A Auto
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33444791
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     4016987143605
EAN/GTIN:
     4016987143605
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
175 mm
Tiefe
175 mm
Höhe
190 mm
Gewicht
10460 g
Merkmale
Batteriekapazität
44 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Kaltstart Ampere (CCA)
420 A
Zweck
Auto
Polklemme
1
Befestigungstyp
B13
Produktfarbe
Blau, Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,49*
€ 83,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,00*
€ 82,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,50*
€ 79,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,70*
€ 75,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q10105
ab € 6,17*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877301
ab € 15,7631*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.