Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Blue Dynamic Fahrzeugbatterie 52 Ah 12 V 470 A Auto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta Blue Dynamic Fahrzeugbatterie 52 Ah 12 V 470 A Auto
Varta Blue Dynamic Fahrzeugbatterie 52 Ah 12 V 470 A Auto
Varta Blue Dynamic Fahrzeugbatterie 52 Ah 12 V 470 A Auto
Varta Blue Dynamic Fahrzeugbatterie 52 Ah 12 V 470 A Auto
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33442577
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     4016987119488
EAN/GTIN:
     4016987119488
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
175 mm
Tiefe
207 mm
Höhe
190 mm
Gewicht
12400 g
Merkmale
Batteriekapazität
52 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Kaltstart Ampere (CCA)
470 A
Zweck
Auto
Befestigungstyp
B13
Produktfarbe
Blau, Weiß
Weitere Suchbegriffe: autobatterie varta, autobatterie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,28*
€ 218,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,04*
€ 216,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,81*
€ 205,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,68*
€ 198,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,85*
€ 174,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.