Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL MAULflexx Klemmbrett A4 Polypropylen (PP) Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MAUL MAULflexx Klemmbrett A4 Polypropylen (PP) Orange
MAUL MAULflexx Klemmbrett A4 Polypropylen (PP) Orange
MAUL MAULflexx Klemmbrett A4 Polypropylen (PP) Orange
MAUL MAULflexx Klemmbrett A4 Polypropylen (PP) Orange
Artikel-Nr.:
     113-2361043
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     2361043
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
  • Der Langstrecken-Champion unter den Schreibplatten
    - Besonders strapazierfähig: Platte aus biegsamem 2-Schicht-Polypropylen
    - Einsetzbar bei Temperatur von -10°C bis +60°C, wasserunempfindlich
    - Ideal auch für Spezial-Anwendungen: Bäckereien, Kühlräume- und -Wägen
    - Für unterwegs: Federleicht
    - Ansprechend: 5 Farben zur Auswahl, Rückseite schwarz
    - Modernes Design: Grifffreundliche Oberfläche mit Waffelmuster
    - Kräftig: Vernickelte Bügelklemme mit Griffmulde
    - Praktisch: Auch zum Aufhängen mit einschiebbarer Aufhängeöse
    - Klemmweite ca. 8 mm
    - Plattenstärke 2,5 mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Orange
Format
A4
Material
Polypropylen (PP)
Anzahl
1
Clip-Befestigungsmechanismus
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Höhe
12 mm
Tiefe
315 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 113
50
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,13*
€ 3,05*
9 Tage
50
12
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,24*
€ 3,24*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,40*
€ 4,21*
2 Tage
20
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,50*
€ 4,21*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,52*
€ 4,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 113
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 36,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 113
Versand: Lager 113
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.