Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Schreibplatte MAULflexx 2361043 DIN A4 orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/263/a010263s.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/263/a010263s.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/708/a012708o.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-125002620
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     2361043
EAN/GTIN:
     4002390064453
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Besonders strapazierfähig, da die Platte aus biegsamen 2-Schicht-Material besteht. Rückseite schwarz. Wasserunempfindlich. Ideal auch für Spezial-Anwendungen wie Bäckereien, Kühlräume- und -Wägen. Grifffreundliche Oberfläche mit Waffelmuster. Bügelklemme mit Griffmulde.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
MAULflexx
Maße:
22,5 x 31,5 cm (B x H)
F³r Papierformat:
DIN A4
Anordnung der Lage (Klemme):
kurze Seite
max. Klemmdicke:
8
Temperaturbereich:
-10 bis +60
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Aufhängeöse vorhanden:
Ja
Garantiedauer:
2 Jahre
Werkstoff:
Polypropylen
Material der Klemme:
Metall
Farbe:
orange
Farbe der Klemme:
hellsilber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klemmbrett MAULflexx
Stärke:
2,5
Weitere Suchbegriffe: Klemmbrett, Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, maul klemmbrett a 4 kunststoff, dokumentenhalter, maul dokumentenhalter, Blockklemmen, Brett, Clipboards, Klemm, Klemmbretter, Klemmplatten, Schreibbretter, Schreibplatten, Schreibunterlagen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,14*
€ 3,05*
9 Tage
50
12
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,25*
€ 3,24*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,39*
€ 4,23*
2 Tage
20
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,50*
€ 4,23*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,57*
€ 4,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.