Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram LED spot 4X3 W 827 Deckenbeleuchtung GU10 12 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram LED spot 4X3 W 827 Deckenbeleuchtung GU10 12 W
Osram LED spot 4X3 W 827 Deckenbeleuchtung GU10 12 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33403476
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4052899393806
EAN/GTIN:
     4052899393806
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Empfohlene Platzierung
Wohnzimmer
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Anzahl an Lampen
4 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
12 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Lichtleistung
240 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
137 mm
Verpackungstiefe
117 mm
Verpackungshöhe
363 mm
Paketgewicht
1003 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Höhe
155 mm
Gewicht
800 g
Länge (mm)
675 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.