Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lancom Systems LN-630acn Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lancom Systems LN-630acn Weiß Power over Ethernet (PoE)
Lancom Systems LN-630acn Weiß Power over Ethernet (PoE)
Lancom Systems LN-630acn Weiß Power over Ethernet (PoE)
Lancom Systems LN-630acn Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33340484
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     61763
EAN/GTIN:
     4044144617638
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Der LANCOM LN-630acn dual Wireless überzeugt durch ein optimales Preis- / Leistungsverhältnis für den professionellen Einstieg in die 11ac-WLAN-Welt. Sein innovatives Antennendesign bietet gegenüber gängigen 2x2 MIMO Access Points deutliche Reichweitengewinne im 5 GHz-Frequenzband mit 11ac und bedient zudem auch 11n-Clients im 2,4 GHz-Band mit zuverlässigem WLAN. Der PoE-fähige Access Point ist ausschließlich als 10er-Bulk erhältlich und wird ohne Netzteil geliefert. Dual Concurrent WLAN Der LANCOM LN-630acn dual Wireless ist die ideale Lösung für WLAN-Szenarien, in denen eine zuverlässige WLAN-Abdeckung mit 11ac-Unterstützung gefordert ist. Ausgestattet mit einem WLAN-Funkmodul nach IEEE 802.11ac und einem nach IEEE 802.11n, können sowohl 11n-Clients im 2,4 GHz-Frequenzband, als auch die steigende Anzahl moderner 11ac-fähiger Endgeräte im 5 GHz-Band mit WLAN versorgt werden. Beste WLAN-Ausleuchtung Das innovative Antennendesign des LANCOM LN-630acn dual Wireless mit drei integrierten MIMO-Antennen für den 11ac-Betrieb sorgt für signifikante Reichweiten-Gewinne im 5 GHz-Frequenzband. Die ideale Grundlage für eine effiziente WLAN-Ausleuchtung auch in anspruchsvollen Indoor-Umgebungen. Energieeffizienter PoE-Betrieb Dank Stromversorgung über Power over Ethernet nach IEEE 802.3af kann der LANCOM LN-630acn dual Wireless an jedem PoE-gespeisten Ethernet Port betrieben werden. Damit gewährleistet der Access Point eine von der Stromversorgung unabhängige WLAN-Abdeckung für jedes Gebäude. Zero-Touch Deployment Schnelle und einfache Netzwerkintegration des Access Points sowie automatische Konfigurationsvergabe – ohne manuelle Konfiguration. In WLAN-Controller- oder LANCOM Management Cloud-basierten Installationen erhält der Access Point nach Netzwerkauthentifizierung unmittelbar eine geeignete Konfiguration. Elegantes LANCOM Design Der weiße LANCOM LN-630acn dual Wireless besticht durch seine puristische Eleganz. Durch das moderne Design ist er ideal geeignet für den unauffälligen Einsatz z.B. im Gast- und Hotelgewerbe und fügt sich nahtlos in die Umgebung ein. Sichere Einbindung externer Benutzer In Kombination mit der LANCOM Public Spot Option eignet sich der LANCOM LN-630acn dual Wireless ideal für die Bereitstellung eines Hotspots. Dabei profitiert der Nutzer von einem sicheren und komfortablen Hotspot und der Hotspot-Anbieter von der Sicherheit, dass sein eigenes Netzwerk vom Gästenetz getrennt bleibt. Dank integrierter Hotspot-API ist die Einbindung externer Provider-Systeme problemlos möglich. Maximale Zukunftssicherheit LANCOM Produkte auf eine langjährige Nutzung ausgelegt und verfügen daher über eine zukunftssichere Hardware-Dimensionierung. Selbst über Produktgenerationen hinweg sind Updates des LANCOM Operating Systems – LCOS – mehrmals pro Jahr kostenfrei erhältlich, inklusive "Major Features".
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Antenne
Antennentyp
Intern
Antennenfunktionen
Integrierte Antenne
Anzahl der Antennen
5
Gewicht und Abmessungen
Breite
205 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
42 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
WAN Port
Ethernet (RJ-45)
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS,EAP-AKA,EAP-FAST,EAP-SIM,EAP-TLS,EAP-TTLS,WEP,WPA,WPA2
Funktionen Service Set Identifier (SSID)
SSID-Übertragung ein/aus
Anzahl der SSID-Unterstützung
31
IGMP-Snooping
Ja
Automatisches kabelloses Verteilersystem (WDS)
Ja
Management-Funktionen
Syslog
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Protokolle
DHCP-Server
Ja
DHCP-Client
Ja
Management-Protokolle
SSL, SSH, HTTPS, Telnet, TFTP, SNMP, HTTP
Router Protokoll
RIP-2
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Bandbreite
2.4 GHz
Netzstandard
IEEE 802.11ac,IEEE 802.11n,IEEE 802.3af
Kanalabstand
2.4 MHz
Automatische Kanalwahl
Ja
MIMO
Ja
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Ratenbeschränkung
Ja
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
Übermittlungsleistung
1 dBmW
Empfängersensitivität
WLAN-1, 5 GHz IEEE 802.11a/h: -98 dBm @ 6 Mbps, -81 dBm @ 54 Mbps, IEEE 802.11n: -94 dBm @ (MCS0, 20 MHz), -76dBm @ (MCS 7, 20 MHz), -92 dBm @ (MCS0, 40 MHz), -72 dBm @ (MCS7, 40 MHz) WLAN-2, 5 GHz IEEE 802.11a/h: -95 dBm @ 6 MBit/s, -76 dBm @ 54MBit/s, IEEE 802.11ac: -94 dBm @ MCS0 20 MHz, -76 dBm @ MCS7 20 MHz, -72 dBm @ MCS8 20 MHz, -92 dBm @ MCS0 40 MHz, -76 dBm @ MCS7 40 MHz, -71 dBm @ MCS8 40 MHz, -70 dBm @ MCS9 40 MHz, -90 dBm @ MCS0 80 MHz, -72 dBm @ MCS7 80 MHz, -68 dBm @ MCS8 80 MHz, -67 dBm @ MCS9 80 MHz WLAN-1, 2.4 GHz IEEE 802.11b: -97 dBm @ 1 MBit/s, -93 dBm @ 11 MBit/s, IEEE 802.11g: -95dBm @ 6 MBit/s, -81dBm @ 54 MBit/s IEEE 802.11n: -94 dBm @ 6,5MBit/s (MCS0, 20 MHz), -77 dBm @ 65 MBit/s (MCS7, 20 MHz), -91 dBm @ 15 MBit/s (MCS0, 40 MHz), -74 dBm @ 150 MBit/s (MCS7, 40 MHz)
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
AC Eingangsspannung
12 V
Stromverbrauch (max.)
10 W
Design
Platzierung
Wand
Produktfarbe
Weiß
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Reset-Knopf
Ja
Weitere Suchbegriffe: access point
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.465,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.744,42*
€ 4.455,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.703,96*
€ 4.407,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.574,46*
€ 4.253,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.504,73*
€ 4.170,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.465,00*
€ 4.123,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LANCOM Systems
61773
ab € 476,14*
Ähnlich
LANCOM Systems
61775
ab € 4.706,09*
Ähnlich
LANCOM Systems
61770
ab € 459,43*
Ähnlich
LANCOM Systems
61772
ab € 4.735,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.