Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TESA55790-00001 Herst.-Nr.: 55790 EAN/GTIN: 4042448219572 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl | 9 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 20 mm | Merkmale | Produkttyp | Montagepad | | Produktfarbe | Weiß | | Länge (m) | 0.06 m | | Vorgesehene Verwendung | Innen & Außen | | Haltefestigkeit | 6 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Haftgummi-Stücke, Haftstücke, Klebepads, Klebestreifen, Klebestück, Posterstrips, posterstrips tesa, klebepads |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 15 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 3,81* | € 4,94* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 3,80* | € 5,38* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 4,00* | € 5,63* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 4,02* | € 5,65* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 4,19* | € 5,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück | Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 74,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|