Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco 867VAE Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco 867VAE Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz
Cisco 867VAE Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33307270
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     C867VAE-K9
EAN/GTIN:
     882658942907
Suchbegriffe:
ADSL Router
DSL Modem
DSL Router
4G Router
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
1U
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
241 mm
Tiefe
229 mm
Höhe
44.5 mm
Gewicht
2500 g
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Merkmale
Speichermedien
Flash
Flash-Speicher
128 MB
Speicherkapazität
512 MB
Interner Speichertyp
DRAM
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
2
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Version
2.0
DSL-Funktionen
ADSL2+
Ja
VDSL2
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
60 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung
12 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 4570 m
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Multicast Unterstützung
Ja
Richtlinienbasiertes Routing
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
SNMP, SSH
Firewall
Ja
MAC Adressen Filtern
Ja
Zugriffkontrollliste
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 559,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 629,69*
€ 749,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 618,97*
€ 736,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 605,42*
€ 720,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 590,93*
€ 703,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 559,03*
€ 665,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.