Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis AT-SBXPWRSYS2-30 Switch-Komponente Stromversorgung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allied Telesis AT-SBXPWRSYS2-30 Switch-Komponente Stromversorgung
Allied Telesis AT-SBXPWRSYS2-30 Switch-Komponente Stromversorgung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33286411
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-SBXPWRSYS2-30
EAN/GTIN:
     767035206394
Suchbegriffe:
Netzteil Redundant
Redundante Netzteile
Switch Netzteil
Switch Power Supply
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stromversorgung
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.6 mm
Tiefe
323.1 mm
Höhe
43.4 mm
Energie
Gesamtleistung
1200 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.233,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.455,71*
€ 4.112,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.421,60*
€ 4.071,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.317,90*
€ 3.948,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.264,85*
€ 3.885,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.233,10*
€ 3.847,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.