Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 42573 Speicherlaufwerksgehäuse 2.5 Zoll SSD-Gehäuse Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 42573 Speicherlaufwerksgehäuse 2.5 Zoll SSD-Gehäuse Schwarz, Grau
DeLOCK 42573 Speicherlaufwerksgehäuse 2.5 Zoll SSD-Gehäuse Schwarz, Grau
DeLOCK 42573 Speicherlaufwerksgehäuse 2.5 Zoll SSD-Gehäuse Schwarz, Grau
DeLOCK 42573 Speicherlaufwerksgehäuse 2.5 Zoll SSD-Gehäuse Schwarz, Grau
DeLOCK 42573 Speicherlaufwerksgehäuse 2.5 Zoll SSD-Gehäuse Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33215280
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     42573
EAN/GTIN:
     4043619425730
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Dieses Aluminium-Gehäuse von Delock ermöglicht den Einbau einer M.2 SSD im 2260, 2242 und 2230 Format, die via USB an einen PC oder ein Notebook angeschlossen werden kann.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
10 mm
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Linux Kernel 2.6<br />Mac 10.8.2<br />Windows 7 32-bit<br />Windows 7 64-bit<br />Windows 8.1 32-bit<br />Windows 8.1 64-bit<br />Windows 10 32-bit<br />Windows 10 64-bit
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Schraubendreher enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
2.5 Zoll
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Unterstütze Datenträgerhöhe
1.35 mm
Hot-Swap
Ja
Design
Produkttyp
SSD-Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Material
Aluminium
Leistungen
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Chipsatz
Asmedia ASM1351
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Anschluss Geschlecht
Weiblich
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.