Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink UA0276 Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Schwarz 3.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink UA0276 Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Schwarz 3.5"
LogiLink UA0276 Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Schwarz 3.5"
LogiLink UA0276 Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Schwarz 3.5"
LogiLink UA0276 Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Schwarz 3.5"
LogiLink UA0276 Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Schwarz 3.5"
LogiLink UA0276 Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Schwarz 3.5"
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33214379
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0276
EAN/GTIN:
     4052792041248
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
LogiLink® USB 3.0 HDD Gehäuse für 3,5" SATA HDD, Schwarz

- Zum Anschluss von 3,5" (8,89 cm) SATA 1.5G / 3G / 6G-Festplatten
- Kompatibel mit USB 3.0 (5 GBit/s), USB 2.0 (480 MBit/s) und 1.1 (12 MBit/s)
- Externe Stromversorgung 12V/2A enthalten
- Mit An/Aus Schalter
- Unterstützt Windows 2000/2003/XP/Vista/7/8/10
- Abmessung: 190 x 115 x 33 mm
- Gewicht: 160g
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
33 mm
Gewicht
160 g
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Externes Netzteil
Ja
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
2 A
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
3.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Design
Produkttyp
HDD-Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz
Ein-/Ausschalter
Ja
Leistungen
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Stecker
USB Typ-B
USB-Anschluss Geschlecht
Weiblich
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.