Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 42572 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 42572 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz
DeLOCK 42572 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz
DeLOCK 42572 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz
DeLOCK 42572 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33208408
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     42572
EAN/GTIN:
     4043619425723
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Dieses Aluminium-Gehäuse von Delock ermöglicht den Einbau einer M.2 SSD im 2242 und 2230 Format, die via USB an einen PC oder ein Notebook angeschlossen werden kann.

- Anschlüsse: extern: 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C Buchse, intern: 1 x 67 Pin M.2 Key B Slot.
- Chipsatz: Asmedia ASM1351.
- Unterstützt M.2 Module im Format 2242 und 2230 mit Key B auf SATA Basis.
- Maximale Höhe der Komponenten auf dem Modul: 1,35 mm, Verwendung von zweiseitig bestückten Modulen möglich.
- Datentransferrate bis zu 6 Gbps.
- LED Anzeige für Power und Zugriff.
- Maße (LxBxH): ca. 88 x 40 x 10 mm.
- Hot Plug, Plug & Play.

Systemvoraussetzungen
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Mac OS 10.8, Linux Kernel 2.6.
- PC oder Notebook mit einem freien USB Typ-A Port.

Packungsinhalt
- Externes Gehäuse M.2.
- Schraubendreher.
- Befestigungsmaterial.
- USB 3.1 Typ-A zu USB-C USB Kabel (ca. 50 cm).
- Bedienungsanleitung.

Verpackung
- Box.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
88 mm
Höhe
10 mm
Kabellänge
0.5 m
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Schrauben enthalten
Ja
Schraubendreher enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Speichermedium
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Unterstütze Datenträgerhöhe
1.35 mm
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 8.1,Windows 8.1 x64
Design
Produkttyp
SSD-Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Leistung
Leistungen
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Chipsatz
Asmedia ASM1351
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
USB-Stecker
USB Typ-C
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.