Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 855-405/250-501 Stromtransformator Rot, Weiß 250 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 855-405/250-501 Stromtransformator Rot, Weiß 250 A
Wago 855-405/250-501 Stromtransformator Rot, Weiß 250 A
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33207743
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     855-405/250-501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
52 mm
Höhe
91.15 mm
Gewicht
293 g
Energie
Nominale Stromabgabe
250 A
Nominale Eingang Spannung
120 V
Merkmale
Produktfarbe
Rot, Weiß
Betriebsklasse
1
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2007-8873
ab € 59,53*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
855-9900
ab € 2,17*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
855-9910
ab € 2,19*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2007-8874
ab € 68,17*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-494/025-001
ab € 3,6712*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-495/000-001
ab € 287,18*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-495/040-001
ab € 397,62*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
857-569
ab € 238,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2007-8875
ab € 34,24*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2007-8877
ab € 45,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.