Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO 17930100 Bad-Hocker & -Bank Badewannenhocker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO 17930100 Bad-Hocker & -Bank Badewannenhocker
WENKO 17930100 Bad-Hocker & -Bank Badewannenhocker
WENKO 17930100 Bad-Hocker & -Bank Badewannenhocker
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33148355
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     17930100
EAN/GTIN:
     4008838179307
Suchbegriffe:
Badewannenhocker
Badewannenhängesitz
Badewannensitz
badewannenhocker wenko
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Maximales Lastgewicht
150 kg
Breite
650 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
180 mm
Gewicht
1620 g
Merkmale
Produkttyp
Badewannenhocker
Sitzmaterial
Kunststoff
Sitzfarbe
Weiß
Material der Standfüße
Stahl
Farbe der Beine
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: badewannenhocker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 12 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 26 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 40 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.