Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blomus BASIC Snackschale 0,4 l Rund Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blomus BASIC Snackschale 0,4 l Rund Edelstahl
Blomus BASIC Snackschale 0,4 l Rund Edelstahl
Blomus BASIC Snackschale 0,4 l Rund Edelstahl
Blomus BASIC Snackschale 0,4 l Rund Edelstahl
Blomus BASIC Snackschale 0,4 l Rund Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33141675
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     63634
EAN/GTIN:
     4008832636349
Suchbegriffe:
Dip-Schale
Dip-Schälchen
Dipschale
Dipschälchen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
100 mm
Höhe
40 mm
Merkmale
Produkttyp
Snackschale
Form
Rund
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Oberflächentyp
Matte
Volumen (l)
0.4 l
Typ
Persönlich
Anzahl der Personen
1 Person(en)
Designer
Flöz Industrie Design
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Blomus
63613
ab € 29,83*
Sonstiges
Blomus
63633
ab € 19,44*
Sonstiges
Blomus
63619
ab € 21,66*
Sonstiges
Blomus
63620
ab € 28,11*
Sonstiges
Blomus
63618
ab € 24,15*
Sonstiges
Blomus
63621
ab € 24,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.