Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 0291010450455 Schraube/Bolzen 45 mm


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
SPAX 0291010450455 Schraube/Bolzen 45 mm
SPAX 0291010450455 Schraube/Bolzen 45 mm
SPAX 0291010450455 Schraube/Bolzen 45 mm
Artikel-Nr.:
     6QTZH-291010450455
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     0291010450455
EAN/GTIN:
     4003530009785
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
45 mm
Gewindelänge
30 mm
Gewindedurchmesser
4.5 mm
Kopfdurchmesser
8.8 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Metall, Zink
Geeignet für Materialien
Holz
Kopfform
Flachkopf
Schraubsorte
Pozidriv
Pozidriv Spindelantrieb Größe
PZ2
Produktfarbe
Metallisch
Zertifizierung
Z-9.1-235, SKH-013, CE
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6QTZH
271000
500
pro Box
€ 6,99*
ab € 0,03218*
€ 0,04318*
2 Tage
unbekannt
500
pro Box
€ 9,00*
ab € 0,0335*
€ 0,0449*
5 Tage
500
500
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0382*
€ 0,0509*
13 Tage
nicht lagernd
500
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,0415*
€ 0,0552*
6 Tage
500
500
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0413*
€ 0,0569*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,04318*
€ 0,05138
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,04258*
€ 0,05067
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,04068*
€ 0,04841
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,03868*
€ 0,04603
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,03768*
€ 0,04484
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,03218*
€ 0,03829
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,03218* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 21,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
0291010350305
ab € 0,01402*
Zubehör
SPAX International
0291010450505
ab € 0,0274*
Zubehör
SPAX International
0291010450605
ab € 0,0494*
Zubehör
SPAX International
0291010450705
ab € 0,0604*
Zubehör
SPAX International
0291010500805
ab € 0,0663*
Zubehör
Wera
05056915001
ab € 0,44*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.