Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koopman International BV A12400300 Eiskübel Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Koopman International BV A12400300 Eiskübel Edelstahl
Koopman International BV A12400300 Eiskübel Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33103319
Hersteller:
     Koopman
Herst.-Nr.:
     A12400300
EAN/GTIN:
     8711295449369
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühler
Flaschenkühler
Champagner-Kühler
Champagnerkühler
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Oberer Durchmesser
120 mm
Höhe
180 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
APS-Germany
36030
ab € 9,94*
Sonstiges
k.A.
12012
ab € 7,35*
Sonstiges
Screwpull
59142010006068
ab € 17,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.