Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Profiline 5288869 Bohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Profiline 5288869 Bohrer
Bosch Profiline 5288869 Bohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33101835
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     5288869
EAN/GTIN:
     3165140635394
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
bosch betonbohrer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrdurchmesser
3 mm
Länge (mm)
150 mm
Geeignet für Materialien
Mauerwerk
Arbeitslänge
70 mm
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, betonbohrer 3mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,67*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
5288870
ab € 4,66*
Zubehör
Bosch
5288871
ab € 3,58*
Zubehör
Bosch
5288872
ab € 4,68*
Zubehör
Bosch
5288873
ab € 5,74*
Zubehör
Bosch
5288874
ab € 7,19*
Zubehör
Bosch
5288875
ab € 9,64*
Zubehör
Bosch
5289011
ab € 7,41*
Zubehör
Bosch
5289012
ab € 5,56*
Zubehör
Bosch
5289013
ab € 8,87*
Zubehör
Bosch
5289014
ab € 11,35*
Zubehör
Bosch
5289015
ab € 12,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.