|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE9-33041714 Herst.-Nr.: 5000394117211 EAN/GTIN: 5000394117211 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Akku/Batterie | Akkus/Batterien enthalten | Ja |  | Akku-/Batterietechnologie | Nickel-Metallhydrid (NiMH) |  | Akku-/Batteriekapazität | 1300 mAh |  | Anzahl Batteriezellen | 4 |  | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 4 Stück(e) | Verpackungsdaten | AC-Netzadapter | Ja | Design | Produktfarbe | Schwarz |  | LED-Anzeigen | Ladend | Leistungen | Typ | Indoor Batterieladegerät | Merkmale | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 4 |  | Kompatible Akku-/Batterie-Technologien | Nickel-Metallhydrid (NiMH) |  | Kompatible Akku-/Batteriegrößen | AA, AAA | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85044055 | Energie | Akkuladezeit | 0.75, 4 h |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, aa akku ladegerät |
|  |  |
| |