Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anker 08512.435-0020 Kassenschublade Manuelle Kassenlade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anker 08512.435-0020 Kassenschublade Manuelle Kassenlade
Anker 08512.435-0020 Kassenschublade Manuelle Kassenlade
Anker 08512.435-0020 Kassenschublade Manuelle Kassenlade
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33001831
Hersteller:
     Anker
Herst.-Nr.:
     08512.435-0020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kassen-Schublade
Kassenlade
Kassenschublade
kassen-schublade anker
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Manuelle Kassenlade
Geldfach enthalten
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
385 mm
Tiefe
435 mm
Höhe
95 mm
Gewicht
4750 g
Weitere Suchbegriffe: kassen schublade, kassenlade anker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,91*
€ 87,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,88*
€ 86,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,88*
€ 80,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,28*
€ 77,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,69*
€ 67,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.