Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAM Mounts RAM-HOL-TAB20U Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RAM Mounts RAM-HOL-TAB20U Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
RAM Mounts RAM-HOL-TAB20U Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
RAM Mounts RAM-HOL-TAB20U Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
RAM Mounts RAM-HOL-TAB20U Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
RAM Mounts RAM-HOL-TAB20U Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-32974416
Hersteller:
     RAM Mounts
Herst.-Nr.:
     RAM-HOL-TAB20U
EAN/GTIN:
     793442944697
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
295 g
Design
Handy-Gerätetyp
Tablet/UMPC
Vorgesehene Verwendung
Auto
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Passive Halterung
Material
Komposite
Ergonomie
Minimum Gerätweite
166.4 mm
Maximum Geräteweite
188.7 mm
Minimum Gerätetiefe
7.6 mm
Maximum Gerätetiefe
22.2 mm
Minimum Gerätehöhe
241.3 mm
Maximum Gerätehöhe
308 mm
Höhenverstellung
Ja
Einstellbare Breite
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 33,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RAM Mounts
RAM-B-101U-C
€ 52,30*
Zubehör
RAM Mounts
RAM-B-149Z-202U
€ 53,95*
Zubehör
RAM Mounts
RAM-B-166-C-202U
€ 66,27*
Zubehör
RAM Mounts
RAM-B-316-1-202U
€ 68,79*
Zubehör
RAM Mounts
RAM-HOL-TAB-RISER1U
€ 11,94*
Zubehör
RAM Mounts
RAP-401-202U
€ 131,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.