Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIRA 041426 Steckdose CEE 7/3 Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 041426 Steckdose CEE 7/3 Aluminium
GIRA 041426 Steckdose CEE 7/3 Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE9-32924480
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     041426
EAN/GTIN:
     4010337414261
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
  • Abdeckrahmen (1- bis 5fach) aus den Schalterprogrammen Standard 55 und E2 in Verbindung mit dem Dichtungsset auch für die Montage von Unterputz-Steckdosen mit Klappdeckel wassergeschützt IP44 geeignet.
    - Erhöhter Berührungsschutz gemäß DIN-VDE 0620-1.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Zertifizierung
IEC 60884-1
Gewicht und Abmessungen
Tiefe (min)
32 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
CEE 7/3
Anzahl Fassungen
1
Anzahl Module (max.)
1 Modul(e)
Unterstützte Stecker-Typen
CEE 7/4
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.